Referenties
Timken:07210X
Rubix:03384610
Fabrikant:100051689
EAN:0053893167572


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : TIMKEN 07210 X CUP
Conische rollagers hebben conische loopvlakken op binnen- en buitenring en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De verlengde lijnen van de loopvlakken snijden elkaar in een gemeenschappelijk punt op de lageras om echte rolbeweging en lage wrijving te bieden. Enkelrijige conische rollagers zijn scheidbaar, d.w.z. de binnenring met rollen- en kooi-assemblage (cone) kan afzonderlijk worden gemonteerd van de buitenring (cup).
Conisch rollager, Imperial, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 50,8 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Serie | 7000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,28 excl. BTW
/ stuk
€ 20,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen