Referenties
Timken:390
Rubix:03383617
Fabrikant:100010861
EAN:0053893024462


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 21,996 mm |
Productdetails : TIMKEN 390 CONE
Timken 390 cone is een tapered roller bearing single-cone (inner ring) die samen met een cup (outer ring) wordt gebruikt. Puur kegelrolconstructie voor gepaarde montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 680,4 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 21,996 mm |
| Gewicht | 2,049 kg |
| Serie | ts (single-row • type ts) |
| Dikte | 22 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager (single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 67993,75 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,79 excl. BTW
/ stuk
€ 111,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen