Referenties
Timken:49522
Rubix:03384888
Fabrikant:100043168
EAN:0053893317557







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 49522 CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 392,4 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Serie | 49500 |
| Materiaal | staal (niet gecoat) |
| Lagertype | kegelrollenlager buitenring (cup), ts (tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 28000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,02 excl. BTW
/ stuk
€ 89,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen