Referenties
Timken:31322M-90KM2
Rubix:A0758864



Productdetails : TIMKEN 31322 X KEGELLAGER EENRIJIG
Kunnen paarsgewijs tegenover elkaar worden gemonteerd om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. Scheidbare bussen voor eenvoudige montage.
Sterke punten
Bestand tegen hoge axiale en radiale belastingen.
Toepassingen
Wielen en achterassen van auto's, loopwielen van wagens, snelheidsreductoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.830,58 excl. BTW
/ stuk
€ 2.215,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
