Kegellager Timken 52387-90035, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 98.425 mm | Breedte: 82.547 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:52387-90035
Rubix:03323440
Fabrikant:100025690
EAN:0053893321547
TIMKEN 52387-90035 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte82,547 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 52387-90035 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,547x161,925x161,925 mm
Logistiek gewicht6128 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht verpakking6127,6 g
Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte82,547 mm
Type lagerspelingcn
€ 1.104,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.336,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.