Kegellager SKF T2ED 050, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 36 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:T2ED 050
Rubix:03803012
EAN:7316577326867
SKF T2ED050 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF T2ED050 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte36 mm
Type lagerspelingcn
Seriet2ed
Kokerstaal
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental6700 rpm
Totale breedte lager36 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r200000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr189000 N
€ 87,84 excl. BTW
/ stuk
€ 106,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.