Kegellager Timken 55200C-902A4, Buitendiameter: 109.982 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:55200C-902A4
Rubix:03323628
EAN:0053893339030
TIMKEN 55200 C-902A4 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter109,982 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 55200 C-902A4 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager-assemblage 55200C-902A4 (dubbele cup) voor zwaar belaste toepassingen. Voorzien van dubbele rij kegels en hoogwaardige load ratings.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x109,982x109,982 mm
Logistiek gewicht2806 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x82,55x114,3 mm
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter109,982 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,757 kg
Serie55000c
Kokerstaal
Totale breedte lager63,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r161000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr263000 N
484,37 excl. BTW
/ stuk
586,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.