Kegellager Timken 389S/382A, Buitendiameter: 96.838 mm | Binnendiameter: 55.575 mm | Breedte: 21 mm

Timken kegelrollager 385

Zie technische informatie

Referenties

Timken:389S/382A
Rubix:03322471
EAN:0053893663845
TIMKEN 389 S/382 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55,575 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 389 S/382 A KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26,162x74,422x74,422 mm
Logistiek gewicht469 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter55,575 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Serie385
Kokerstaal
135,58 excl. BTW
/ stuk
164,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen