Kegellager Timken 566-90031, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 80.963 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:566-90031
Rubix:03323738
Fabrikant:100045549
EAN:0053893056210
TIMKEN 566-90031 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte80,963 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 566-90031 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80,963x127x127 mm
Logistiek gewicht4160 g
Gewicht verpakking4160,3 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte80,963 mm
Type lagerspelingcn
127 mm
127 mm
€ 707,47 excl. BTW
/ stuk
€ 856,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.