Kegellager Timken 98400-90074, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 115.888 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:98400-90074
Rubix:03325733
EAN:0053893458403
TIMKEN 98400-90074 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte115,888 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 98400-90074 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager-assy TDO 98400-90074 (serie 98000) met dubbele buitenring. Power-dense ontwerp voor zware belastingen en betrouwbare werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte115,888 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14,309 kg
Serie98000
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr839000 N
Aangepaste tariefcode84822000
3.005,95 excl. BTW
/ stuk
3.637,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.