Kegellager Timken NA 385SW-90350, Buitendiameter: 119.99 mm | Binnendiameter: 54.99 mm | Breedte: 52.07 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 385SW-90350
Rubix:03329037
EAN:0053893191539
TIMKEN NA 385 SW-90350 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter54,99 mm
Buitendiameter119,99 mm
Breedte52,07 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 385 SW-90350 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy NA385SW-90350. Afmetingen: 54,99 x 119,99 x 52,07 mm. Geschikt voor toepassingen waar compacte, robuuste ondersteuning nodig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter54,99 mm
Buitendiameter119,99 mm
Breedte52,07 mm
Type lagerspelingcn
Totale breedte lager52,07 mm
Aangepaste tariefcode84822000
4.072,14 excl. BTW
/ stuk
4.927,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen