Kegellager Timken 64433-90087, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 109.992 mm | Breedte: 92.075 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie
Referenties
Timken:64433-90087
Rubix:03324065
Fabrikant:100096281
EAN:0053893352794
TIMKEN 64433-90087 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter109,992 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte92,075 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 64433-90087 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)92,075x177,8x177,8 mm
Logistiek gewicht7850 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x184,15x184,15 mm
Gewicht verpakking7849,9 g
Binnendiameter109,992 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte92,075 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.379,27 excl. BTW
/ stuk
2.878,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen