Kegellager Timken 5595/5535, Buitendiameter: 122.24 mm | Binnendiameter: 65.88 mm | Breedte: 43.66 mm

Timken kegelrollager 5500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:5595/5535
Rubix:03323671
EAN:0053893652986
TIMKEN 5595/5535 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65,88 mm
Buitendiameter122,24 mm
Breedte43,66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 5595/5535 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43,656x122,238x122,238 mm
Logistiek gewicht2265 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter65,88 mm
Buitendiameter122,24 mm
Breedte43,66 mm
Type lagerspelingcn
Serie5500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
329,57 excl. BTW
/ stuk
398,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen