Kegellager Timken 45285A/45220B, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 11.908 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:45285A/45220B
Rubix:03322871
EAN:0053893657394


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
Productdetails : TIMKEN 45285 A/45220 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken TSF éénrijig kegellager 45285A/45220B met flens. Boring 50,8 mm en OD 104,775 mm; dynamische radiale rating 153000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11,908x104,775x104,775 mm |
| Logistiek gewicht | 1271 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | 45200 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 189000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 153000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 753,85 excl. BTW
/ stuk
€ 912,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen