Kegellager FAG 30202-A>A, Buitendiameter: 35 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 10 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:30202-A>A
Rubix:03015556
Fabrikant:0946334950000
EAN:4054372365942
FAG 30202 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 30202 A KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Type lagerspelingcn
Serie302..-a
Referentietoerental13500 rpm
Grenstoerental23400 rpm
Totale breedte lager11,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14700 N
€ 17,75 excl. BTW
/ stuk
€ 21,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.