Kegellager Timken 759-90100, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 104.902 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:759-90100
Rubix:03324779
Fabrikant:100000747
EAN:0053893085203
TIMKEN 759-90100 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte104,902 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 759-90100 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)104,902x162,052x162,052 mm
Logistiek gewicht8521 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht verpakking8520,7 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte104,902 mm
Type lagerspelingcn
€ 1.509,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.826,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen