Kegellager Timken 19283X, Buitendiameter: 71.999 mm | Binnendiameter: 35.001 mm | Breedte: 14.288 mm
Conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:19283X
Rubix:03384675
Fabrikant:100028560
EAN:0053893200569







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 71,999 mm |
| Breedte | 14,288 mm |
Productdetails : TIMKEN 19283 X CUP
Conisch rollager enkele beker 19283X
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 130,2 g |
| Binnendiameter | 35,001 mm |
| Buitendiameter | 71,999 mm |
| Breedte | 14,288 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 19000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 17,018 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,37 excl. BTW
/ stuk
€ 97,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen