Kegellager Timken 8573-90150, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 228.6 mm | Breedte: 114.3 mm
Dubbelrijig kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:8573-90150
Rubix:03384032
Fabrikant:100035716
EAN:0053893152745







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 228,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 327,025 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
Productdetails : TIMKEN 8573-90150 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114,3x327,025x327,025 mm |
| Logistiek gewicht | 29351 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 106,426x349,25x349,25 mm |
| Gewicht verpakking | 29351,1 g |
| Binnendiameter | 228,6 mm |
| Buitendiameter | 327,025 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.021,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9.706,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen