Kegellager Timken 48290-90087, Buitendiameter: 182.563 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 85.728 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48290-90087
Rubix:03323161
EAN:0053893309613
TIMKEN 48290-90087 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte85,728 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48290-90087 CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 48290-90087 dubbel cup kegelrollenlager (TDO) met serie 48200. Geschikt voor toepassingen met significante omkeermomenten en kan in de behuizing zwevend worden toegepast.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85,852x182,626x182,626 mm
Logistiek gewicht7044 g
Afmeting verpakking (D x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte85,728 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,04 kg
Serie48200
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager85,728 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr121000 N
€ 6.044,18 excl. BTW
/ stuk
€ 7.313,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.