SKF H 3124 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 3124
Rubix:03041162
Fabrikant:8239
EAN:7316577009012
SKF H 3124 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendraadm120x2
Breedte88 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 3124 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x164x164 mm
Logistiek gewicht2478 g
Binnendiameter110 mm
Buitendraadm120x2
Breedte88 mm
Buitendiameter164 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 167,02 excl. BTW
/ stuk
€ 202,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden