Referenties
AKN from MECALINE:H211-AKN
Rubix:03431364
Fabrikant:890613
EAN:4055953006179

Documenten
Productdetails : AKN H 211 TREKBUS
Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapterhuls voor metrische as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendraad | m 55x2 |
| Breedte | 37 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Serie | h2 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,308 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,25 excl. BTW
/ stuk
€ 26,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden