Referenties
Spartex:GOCONIQ2,5X30ISO
Rubix:08914308
Fabrikant:002339.00002.0025.030
EAN:4043952389799

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 2,5X30MM
Conische pen, type B 2,5X30 - staal ISO 2339
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 2339 |
| Type | conische pen type b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,45 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 19,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2,5 mm
Lengte
30 mm
Norm
Type
conische pen type b
