Referenties
Spartex:GOCYL3X30BR
Rubix:08914409
Fabrikant:000007.00000.0030.030
EAN:4051427226449

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X30MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 3X30 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 3x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 103,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
30 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 3x30mm
