Referenties
Spartex:GOCOCAN3X25A1
Rubix:A0824766
Fabrikant:147123 25
EAN:4043377135117


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 3X25MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 3X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 118,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
25 mm