ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 20X50MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.200.050
Rubix:08911721
EAN:8715494033251

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 20X50MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 123 g |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 20x50mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,54 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
20 mm
Lengte
50 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 20x50mm