Referenties
Spartex:GOCONIQ5X100ISO
Rubix:08914337
Fabrikant:002339.00002.0050.100
EAN:4043952390474

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 5X100MM
Conuspen, type B 5X100 - ISO 2339 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 5x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,73 excl. BTW
/ stuk
€ 0,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
5 mm
Lengte
100 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 5x100mm
