Referenties
Spartex:GOCOCAN4X25A1
Rubix:A0827041
Fabrikant:147124 25
EAN:4043377135186


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 4X25MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 4X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 78,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
25 mm