Referenties
Spartex:GOCYL6X14/100
Rubix:08914569
Fabrikant:006325.00000.9060.014
EAN:4043952471913

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 6X14MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 6X14 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x14mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,14 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
14 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 6x14mm
