SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 5X45MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB5X45A1.4305
Rubix:A0818295
Fabrikant:000125 45
EAN:4043377000934


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 5X45MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 5X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,57 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 98,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
45 mm