Referenties
Spartex:GOCYLTAR16X55
Rubix:A0332192
Fabrikant:007979.00004.0160.055
EAN:4051427185562

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 40X60MM
Cilindrische pen, interne schroefdraad 16X55 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 40x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,25 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 139,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
16 mm
Lengte
55 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 40x60mm
