Referenties
Spartex:GOCYLTAR14X40
Rubix:A0409097
Fabrikant:007979.00004.0140.040
EAN:4051427185456

Productdetails : 602HRC PEN CILINDRISCH GEHARD BINNENDRAAD D7979D 12X60MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 14X40 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | 602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 12x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
14 mm
Lengte
40 mm
Norm
Type
602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 12x60mm
