Referenties
Timken:HM515716
Rubix:03385084
Fabrikant:100144267
EAN:0053893629827


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 142,138 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 515716 CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 1012 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 142,138 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Serie | hm515700 |
| Lagertype | conische rollager-buitenring (enkele cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 41300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,89 excl. BTW
/ stuk
€ 266,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen