TIMKEN HH 224346/HH 224310 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH224346/HH224310
Rubix:03326506
EAN:0053893660127
TIMKEN HH 224346/HH 224310 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 224346/HH 224310 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte66,675 mm
Seriehh224300
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a906000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca176000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.506,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.822,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen