Referenties
Timken:28520
Rubix:03384731
Fabrikant:100050006
EAN:0053893231174


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 89,98 mm |
| Breedte | 19,987 mm |
Productdetails : TIMKEN 28520 CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 196 g |
| Binnendiameter | 49,987 mm |
| Buitendiameter | 89,98 mm |
| Breedte | 19,987 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 28500 |
| Lagertype | conische rollager (buitenring / cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 16600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,38 excl. BTW
/ stuk
€ 65,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen