Referenties
Timken:07100SA
Rubix:03383311
Fabrikant:100050193
EAN:0053893166766







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 15,01 mm |
Productdetails : TIMKEN 07100 SA CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 71,7 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 15,01 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,87 excl. BTW
/ stuk
€ 77,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen