Kegellager Timken 774DC, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 104.775 mm

Conische rollager dubbele cupcomponent

Zie technische informatie

Referenties

Timken:774DC
Rubix:03324809
Fabrikant:100026873
EAN:0053893087122
TIMKEN 774 DC CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte104,775 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 774 DC CUP


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerspreiding, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarbij kantelmomenten een belangrijke belastingcomponent vormen. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of vrij in de boring van de behuizing worden gelaten.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een voorgemonteerde, op elkaar afgestemde eenheid. De cup heeft een groef en smeeropeningen in de buitendiameter (OD). Afstandhouders zijn leverbaar met of zonder smeergroeven en -openingen.

Toepassingen

Zware tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85,852x181,102x181,102 mm
Logistiek gewicht4445 g
Afmeting verpakking (D x B x H)88,9x203,2x203,2 mm
Gewicht verpakking4445,2 g
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte104,775 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht11,47 kg
Serie775
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr603000 N
4.988,07 excl. BTW
/ stuk
6.035,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.