Kegellager Timken 24780/24721, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 41.28 mm | Breedte: 25.4 mm

Timken kegelrollager 24700

Zie technische informatie

Referenties

Timken:24780/24721
Rubix:03321243
EAN:0053893654522
TIMKEN 24780/24721 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter41,28 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 24780/24721 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,02x58,25x58,25 mm
Logistiek gewicht272 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter41,28 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Serie24700
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 100,09 excl. BTW
/ stuk
€ 121,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen