Kegellager FAG 32018-X-XL-P5, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 24 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:32018-X-XL-P5
Rubix:A0692731
Fabrikant:0860122900000
EAN:4054364873585

Documenten
Productdetails : FAG 32018 X/XL/P5 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmeting volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1760 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3200 rpm |
| Grenstoerental | 5900 rpm |
| Totale breedte lager | 24 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 255000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 195000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,74 excl. BTW
/ stuk
€ 229,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen