Kegellager Timken 2879, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 23.813 mm
Conische rollagerkegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:2879
Rubix:03321552
Fabrikant:100040213
EAN:0053893122335


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 2879 CONE
Enkelrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste verscheidenheid in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conische rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Sterke punten
Enkele kegel. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook pennenkooien verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van gereedschapsmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23,813x53,856x53,856 mm |
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 299,8 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 2800 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Norm | ABMA PRECISION RATING CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 83800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 73200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,62 excl. BTW
/ stuk
€ 177,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen