Kegellager Timken 94700-90156, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 142.875 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:94700-90156
Rubix:03325592
EAN:0053893448480
TIMKEN 94700-90156 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte142,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 94700-90156 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellagerassy 94700-90156 is een TDO (tapered double outer) configuratie voor zware belastingen en toepassingen met grote kantelmomenten. Gestempeld stalen kooi.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte142,875 mm
Type lagerspelingcn
Serie94000
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager111,125 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr298000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 7.668,65 excl. BTW
/ stuk
€ 9.279,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.