Kegellager Timken JM 736149AA/JM736110, Buitendiameter: 250 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 47 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM 736149AA/JM736110
Rubix:03327601
EAN:0053893716237
TIMKEN JM 736149 AA/JM 736110 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 736149 AA/JM 736110 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken kegellager (TS, tapered single) met conus en cup voor montage in tegenovergestelde paren. Afmetingen 180x250x47 mm en belastingsratings volgens Timken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte47 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,7 kg
Seriem736100
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager47 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r786000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr409000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.977,60 excl. BTW
/ stuk
2.392,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.