Kegellager Timken 15116, Buitendiameter: 63.5 mm | Binnendiameter: 30.112 mm | Breedte: 20.64 mm
Timken kegelrollager 15000
Zie technische informatieReferenties
Timken:15116
Rubix:03383359
Fabrikant:100056903
EAN:0053893186245


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,112 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 20,64 mm |
Productdetails : TIMKEN 15116 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 166,9 g |
| Binnendiameter | 30,112 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Breedte | 20,64 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 15000 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,54 excl. BTW
/ stuk
€ 47,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen