GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 45X22,4X2,5
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.472.025
Rubix:08910816
EAN:8715492760630

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 45 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 45X22,4X2,5
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,07 g |
| Binnendiameter | 22,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 45x22,4x2,5 |
| Metrische diameter | M22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,37 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
22,4 mm
Buitendiameter
45 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 45x22,4x2,5
Metrische diameter
M22