GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 40X20,4X1
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36303.420.010
Rubix:08913067
EAN:8715492759207

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 40X20,4X1
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,86 g |
| Binnendiameter | 20,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | schotelveer din 2093 type c (licht) verenstaal gefosfateerd |
| Metrische diameter | M25 |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,43 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 21,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
20,4 mm
Buitendiameter
40 mm
Type
schotelveer din 2093 type c (licht) verenstaal gefosfateerd
Metrische diameter
M25