Referenties
Spartex:RONDELASOND33,6X20A1
Rubix:A0833770
Fabrikant:9215431020
EAN:4043377340023


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 33,6 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BORGVEERRING 9215 M20
SPARTEX RVS A1 BORGVEERRING 9215 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 33,6 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | veerringen volgens din 128 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 4,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,30 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 164,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen