Referenties
Spartex:RONCR20X8,2X0,5A1
Rubix:A0823173
Fabrikant:2093220 82 05
EAN:4043377140579


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 20X8,2X0,5
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 20X8,2X0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Buitendiameter
20 mm
Metrische diameter
M8