GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 8X4,2X0,3
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.084.003
Rubix:08910704
EAN:8715492759375

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 8X4,2X0,3
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,08 g |
| Binnendiameter | 4,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 8x4,2x0,3 |
| Metrische diameter | M4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,05 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 4,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
4,2 mm
Buitendiameter
8 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 8x4,2x0,3
Metrische diameter
M4