GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093B 31,5X16,3X1,25
Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel) DIN 2093 B Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36302.331.012
Rubix:08913043
EAN:8715492758941

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093B 31,5X16,3X1,25
Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel) DIN 2093 B Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,26 g |
| Binnendiameter | 16,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093b 31,5x16,3x1,25 |
| Metrische diameter | M16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,41 excl. BTW
/ stuk
€ 0,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
16,3 mm
Buitendiameter
31,5 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093b 31,5x16,3x1,25
Metrische diameter
M16