Referenties
Spartex:RONDELASM14,2X6A4
Rubix:A0833594
Fabrikant:921746
EAN:4043377340238


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 14,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX6
SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 14,2 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | veerringen m |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 1,44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 72,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen