RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-2 SD No.26 ( SLUITVEER )
Connecting Link
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Renold:SD12B2S26I
Rubix:01039658
EAN:0673766704217

Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-2 SD No.26 ( SLUITVEER )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,015 g |
| Ketting | roller chain |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,92 excl. BTW
/ stuk
€ 3,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden